Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035803/100
Cod. Produttore
0035803/100
Cod. EAN
4044774717128

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6 conduttori
  • Sezione conduttori: 2x0,25 mm²
  • Materiale conduttori: specifico trattato
  • Applicazione: segnale e controllo
  • Flessibilità: alta qualità
  • Protezione EMI: superficie trattata
  • Ambiente: industriale
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 6X2X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. È composto da conduttori in materiale specifico con superficie trattata per garantire una migliore conduzione elettrica e protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La configurazione a 6 conduttori da 2x0,25 mm² lo rende ideale per collegamenti di segnale e controllo in ambienti industriali, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Questo cavo è particolarmente indicato per installazioni che necessitano di una trasmissione efficiente e sicura dei segnali elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)