Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034254
Cod. Produttore
0034254
Cod. EAN
4044773040807

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6X2X0,25
  • Tipo cavo: UNITRONIC CY PIDY (TP)
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: UNITRONIC CY
  • Uso: Installazioni sicure
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC CY PIDY TP 6X2X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a sei conduttori da 0,25 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti esigenti. Con un design robusto e durevole, UNITRONIC CY è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

13,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)