Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034254/100
Cod. Produttore
0034254/100
Cod. EAN
4044774743622

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC CY PIDY
  • Numero conduttori: 6
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Uso: controllo industriale
  • Struttura: 6X2
  • Serie: RR0034254/100
  • Materiale conduttore: alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC CY PIDY con struttura a 6 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, ideale per applicazioni di trasmissione dati e controllo. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione stabile e sicura in ambienti industriali, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

13,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)