Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035133
Cod. Produttore
0035133
Cod. EAN
4044773028676

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6x2x0,14 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Flessibilità: Alta
  • Schermatura: Efficace
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: UNITRONIC
  • Connessione: Stabile e duratura
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con conduttori multipli 6x2x0,14 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta flessibilità e schermatura efficace. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti industriali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, rendendo questo cavo adatto a installazioni complesse e impianti di controllo.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)