Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035133/100
Cod. Produttore
0035133/100
Cod. EAN
4044774716374

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 6X2X0,14 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni industriali e di automazione. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale, questo cavo multifilare offre una struttura robusta e flessibile. La configurazione 6x2x0,14 lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, assicurando una lunga durata anche in ambienti complessi. Grazie alla sua costruzione, il cavo supporta efficacemente la trasmissione dati e la protezione contro interferenze elettromagnetiche, risultando una scelta affidabile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)