Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR26640912
Cod. Produttore
26640912
Cod. EAN
4044776511632

Informazioni di prodotto

HITRONIC HQA800 6x2E 9/125 OS2
Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica HITRONIC HQA800 con 12 fibre di tipo 9/125 OS2, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il cavo presenta un rivestimento realizzato con materiali specifici per proteggere le fibre interne, assicurando resistenza e affidabilità nelle installazioni di rete. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente e stabile, questo cavo è adatto a infrastrutture di comunicazione avanzate.

resistente ai raggi UV

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,7 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,5 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 6X2E 9/125 Os2 Hitronic Hqa800 Fibra Ottica