Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030521/100
Cod. Produttore
1030521/100
Cod. EAN
4064727119922

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 6x0,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 6 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di trasmissione. Il cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione, offrendo una struttura robusta e flessibile adatta a diverse installazioni. Il colore nero contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,5Mmâ² Unitronic Liycy Nero