Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034606/100
Cod. Produttore
0034606/100
Cod. EAN
4044774714653

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6 rame
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Superficie conduttore: liscia
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Materiale conduttore: rame
  • Serie: LIYCY
  • Affidabilità: alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 6 conduttori in rame con sezione di 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie liscia che garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei materiali conduttori.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,5Mmâ² Unitronic Liycy