Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037606/100
Cod. Produttore
0037606/100
Cod. EAN
4044774720272

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 6 x 0,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione segnale: affidabile
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIHCH 6X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione garantisce una trasmissione del segnale efficiente e affidabile, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Scegli UNITRONIC per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 6X0,5Mmâ² Unitronic Lihch