Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034506
Cod. Produttore
0034506
Cod. EAN
4044773037708

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6 conduttori
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Conduzione elettrica
  • Serie: UNITRONIC
  • Durabilità: Robusto e versatile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 6X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una conduzione elettrica affidabile e sicura. Con una configurazione a sei conduttori da 0,34 mm, è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,34Mmâ² Unitronic Liycy