Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034506/100
Cod. Produttore
0034506/100
Cod. EAN
4044774713816

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 6x0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 6 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza elettrica, questo cavo è ideale per trasmissione di segnali e connessioni in impianti elettrici industriali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,34Mmâ² Unitronic Liycy