Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028306/100
Cod. Produttore
0028306/100
Cod. EAN
4044775346341

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Prima scelta
  • Installazione: Ambient complessi
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC LIYY 6X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza e una flessibilità superiori, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti complessi. La configurazione a 6 conduttori con sezione da 0,25 mm rende UNITRONIC LIYY perfetto per trasmissioni di segnali e alimentazione. Scegli un prodotto che unisce affidabilità e innovazione per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,25Mmâ² Unitronic Liyy