Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028306
Cod. Produttore
0028306
Cod. EAN
4044773038828

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Numero fili: 6
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Caratteristica: Superficie liscia
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 6 fili di sezione 0,25 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie liscia, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di segnali elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,25Mmâ² Unitronic Liyy