Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033306/100
Cod. Produttore
0033306/100
Cod. EAN
4044774741369

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIYD11Y
  • Applicazioni: Versatili
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Serie: UNITRONIC
  • Prestazioni: Elevate
Descrizione del produttore: Scopri la qualità del cavo UNITRONIC LIYD11Y 6X0,25, un prodotto della rinomata marca RR0033306/100. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre affidabilità e prestazioni elevate per le tue esigenze elettriche. La sua configurazione a sei conduttori da 0,25 mm rende questo cavo versatile e adatto a molteplici applicazioni. Con un design robusto, il cavo UNITRONIC è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,25Mmâ² Unitronic Liyd11Y