Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034406/100
Cod. Produttore
0034406/100
Cod. EAN
4044774712918

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 6
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 6X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una sezione di 0,25 mm², ideale per connessioni affidabili. La sua costruzione flessibile e resistente lo rende perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica e goditi la sicurezza e l'affidabilità che offre.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,25Mmâ² Unitronic Liycy