Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028679/100
Cod. Produttore
0028679/100
Cod. EAN
4044777514854

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD P plus 6x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD P PLUS è costituito da 6 fili con sezione di 0,25 mm², realizzati con conduttori di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale, questo cavo offre una combinazione ideale di flessibilità e resistenza, adatto per installazioni in ambito elettrico e industriale. La struttura dei conduttori assicura una connessione stabile e duratura, rendendo il prodotto una scelta eccellente per sistemi di automazione e controllo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

27 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

27 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,25Mmâ² Unitronic Fd P Plus A