Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033206/100
Cod. Produttore
0033206/100
Cod. EAN
4044774741123

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYD11Y 6x0,14
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYD11Y con 6 fili conduttori in rame stagnato, ciascuno di sezione 0,14 mm². Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza grazie al rivestimento isolante di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio compatto e sicuro, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y