› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 6X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando

Cod. Rexel RR0034306
Cod. Produttore 0034306
Cod. EAN 4044773040111

Informazioni principali

  • Numero fili: 6
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza agenti esterni: Ottimale
  • Trasmissione segnale: Efficiente
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 6 fili conduttori in materiale di alta qualità. Ogni conduttore presenta una superficie specifica studiata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale agli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 6X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando