Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220224
Cod. Produttore
73220224
Cod. EAN
4044773327403

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 6X0,14 mm²
  • Tensione: 500 V
  • Struttura: Spiralata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile
  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Materiale: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/500, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione affidabile e duratura. La sua struttura spiralata assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per un cablaggio sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,5 mm

Produttore

Cavo 6X0,14/500 Unitronic Spiral Spiralato