Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220223
Cod. Produttore
73220223
Cod. EAN
4044773327410

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/400
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/400, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua struttura spirale offre flessibilità e facilità di installazione, mentre il design compatto assicura un utilizzo efficiente dello spazio. Scegli UNITRONIC per una connessione affidabile e duratura nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

400 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1600 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,5 mm

Produttore

Cavo 6X0,14/400 Unitronic Spiral Spiralato