Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220220
Cod. Produttore
73220220
Cod. EAN
4044773327441

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/100
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/100, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una resistenza e una flessibilità superiori. La sua configurazione a spirale consente un'installazione semplice e ordinata, ideale per applicazioni elettriche varie. Con un diametro di 0,14 mm, è perfetto per esigenze di cablaggio precise. Scegli UNITRONIC per un'affidabilità senza pari nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

100 mm

lunghezza della spirale (stirata)

400 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,5 mm

Produttore

Cavo 6X0,14/100 Unitronic Spiral Spiralato