Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119206/1000
Cod. Produttore
1119206/1000
Cod. EAN
4044774551395

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 6G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 6G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per l'uso industriale e commerciale. Con OLFLEX CLASSIC 110, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6G1Mmâ² Olflex Classic 110