Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010045
Cod. Produttore
0010045
Cod. EAN
4044773009477

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttore: 6G1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata
  • Costruzione: Resistente
  • Serie: CLASSIC 100
  • Funzionamento: Sicuro e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 6G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo eccellente flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 6G1 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V