Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010045/100
Cod. Produttore
0010045/100
Cod. EAN
4044774533575

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 6G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 100 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 300/500V. È composto da sei conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, offrendo una struttura robusta e affidabile. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, garantendo performance elevate nel trasporto di corrente elettrica. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e sicurezza nell'uso quotidiano.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V