Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119306/200
Cod. Produttore
1119306/200
Cod. EAN
4044774552514

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 6 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Multi-conduttore
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza esterna: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Avanzata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 6G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione sicura dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Comando