Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119306/100
Cod. Produttore
1119306/100
Cod. EAN
4044774552507

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza usura: ottimizzata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 6 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e la resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in diversi ambienti di utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Comando