Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010025
Cod. Produttore
0010025
Cod. EAN
4044773009705

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 6G0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Connessioni: Sicure ed efficienti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Versatilità: Multiuso
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 6G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in molte applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,75 mm², il cavo è perfetto per connessioni sicure e efficienti. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per una soluzione elettrica che unisce qualità e prestazioni.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V