Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027533
Cod. Produttore
0027533
Cod. EAN
4044773015560

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855
  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttori: 6 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Materiale isolamento: Alta resistenza
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durabilità: Elevata
  • Classe merceologica: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 6G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. La sua struttura innovativa lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e stabile. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX FD 855 P 6G0,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

35,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

35,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 6G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P