Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119265
Cod. Produttore
1119265
Cod. EAN
4044773065565

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Costruzione: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Resistente
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza ambientale: Ottima
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 65G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo ideale per utilizzi industriali. Con OLFLEX CLASSIC 110 65G1, puoi contare su un prodotto affidabile e performante che soddisfa le esigenze del tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1033 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

65

diametro esterno circa

23,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 65G1Mmâ² Olflex Classic 110