Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119065
Cod. Produttore
1119065
Cod. EAN
4044773068337

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 65
  • Materiale: premium
  • Flessibilità: ottimale
  • Applicazione: industriale
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 65G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

644 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

65

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

196 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 65G0,5Mmâ² Olflex Classic 110