Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034461/500
Cod. Produttore
0034461/500
Cod. EAN
4044774713601

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 61x0,25
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con 61 fili da 0,25 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, questo cavo è ideale per installazioni elettriche complesse dove è necessaria una trasmissione sicura e stabile del segnale. La struttura con numerosi fili sottili assicura una maggiore resistenza meccanica e una migliore conduttività, rendendolo adatto a impieghi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

365 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

61

diametro esterno circa

15 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

225 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 61X0,25Mmâ² Unitronic Liycy