Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034461/1000
Cod. Produttore
0034461/1000
Cod. EAN
4044774713618

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 61x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con conduttore composto da 61 fili di piccolo diametro, ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. La superficie del conduttore è trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza alla corrosione. Questo cavo è progettato per trasmissioni di segnali in ambienti industriali, offrendo una combinazione di robustezza e qualità del materiale conduttore.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

365 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

61

diametro esterno circa

15 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

225 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 61X0,25Mmâ² Unitronic Liycy