Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125061/100
Cod. Produttore
1125061/100
Cod. EAN
4044774563534

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Fili: 61 da 0,5 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Applicazioni: Installazioni
  • Serie: CLASSIC 110
  • Efficienza: Alta trasmissione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 61 fili da 0,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza nella trasmissione elettrica e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

773 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

61

diametro esterno circa

21,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

438 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

131,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 61G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento