Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119061/50
Cod. Produttore
1119061/50
Cod. EAN
4044774550114

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza usura: Ottima
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 61G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni di lunga durata. La sua costruzione robusta e la capacità di adattarsi a diverse condizioni di lavoro lo rendono una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

603 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

61

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

185 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 61G0,5Mmâ² Olflex Classic 110