Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119061/100
Cod. Produttore
1119061/100
Cod. EAN
4044774550121

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Diametro: 0,5 mm
  • Applicazioni: Industriale, automazione
  • Materiale: Resistente all'usura
  • Protezione: Condizioni ambientali
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Uso: Professionale e hobbisti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro di 0,5 mm, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

603 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

61

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

185 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 61G0,5Mmâ² Olflex Classic 110