Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

          CAVO 6 FO 50/125 OM4 DIEL I/E LSZH

          ACOME
          Cod. Rexel RLACN8722A
          Cod. Produttore N8722A
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          CAVO 6 FO 50/125 OM4 DIEL I/E LSZH

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          CAVO 6 FO 50/125 OM4 DIEL I/E LSZH
          RLACN8722A ACOME Fibra ottica
          € 0 x 1 m
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          m
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili ACOME

          CAVO U/UTP 4CP CAT5E PVC 24AWG
          ACOME

          CAVO U/UTP 4CP CAT5E PVC 24AWG

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: RLACM4963A-305
          Cod. Produttore: M4963A-B305
          Cod. EAN:
          CAVO U/UTP 25CP CAT5 LSZH 24 AWG
          ACOME

          CAVO U/UTP 25CP CAT5 LSZH 24 AWG

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: RLACM4662A
          Cod. Produttore: M4662A
          Cod. EAN:
          CAVO 2F 50/125 LOOSE DIEL I/E  LSZH
          ACOME

          CAVO 2F 50/125 LOOSE DIEL I/E LSZH

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: RLACN6678A
          Cod. Produttore: N6678A
          Cod. EAN:
          CAVO 144 FO G652D(12X12) PEHD
          Fibra ottica
          ACOME

          CAVO 144 FO G652D(12X12) PEHD

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: RLACN9272E
          Cod. Produttore: N9272E
          Cod. EAN:
          CAVO 12 FO G652D DOPPIA SCH. PEHD
          Fibra ottica
          ACOME

          CAVO 12 FO G652D DOPPIA SCH. PEHD

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: RLACN5199A
          Cod. Produttore: N5199A
          Cod. EAN:
          CAVO 12 FO 50/125 LOOSE DIEL RINF
          ACOME

          CAVO 12 FO 50/125 LOOSE DIEL RINF

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: RLACN7025A
          Cod. Produttore: N7025A
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/cavo-6-fo-50-125-om4-diel-i-e-lszh-791174 N8722A 0,0000 CAVO 6 FO 50/125 OM4 DIEL I/E LSZH https://rexel.it/Content/images/default-ico.png ACOME Fibra ottica

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00