Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066235/305
Cod. Produttore
0066235/305
Cod. EAN
4044774744018

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2XAWG24/7
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY(TP) A 5X2X24AWG/7 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni superiori. Caratterizzato da conduttori in materiale selezionato con superficie specifica, questo cavo garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche. Le dimensioni AWG 24 assicurano una flessibilità ideale e una gestione agevole durante l'installazione. Questo cavo è particolarmente indicato per impieghi in ambito industriale e per connessioni che necessitano di elevata precisione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X2X24Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A