Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066235/152
Cod. Produttore
0066235/152
Cod. EAN
4044774744001

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2XAWG24/7
Descrizione del produttore: UNITRONIC LIYCY(TP) è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni industriali. Composto da cinque conduttori intrecciati da 24 AWG/7, questo cavo offre eccellente flessibilità e resistenza meccanica. La struttura a doppia schermatura protegge efficacemente contro interferenze elettromagnetiche, assicurando trasmissioni di segnale stabili e prive di disturbi. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, è realizzato con materiali conduttori selezionati per garantire durata e conducibilità ottimale.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X2X24Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A