Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066235
Cod. Produttore
0066235
Cod. EAN
4044773444384

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2XAWG24/7
Descrizione del produttore: Scopri l'unità UNITRONIC LIYCY(TP) A 5X2XAWG24/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore per applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per connessioni in ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a cinque conduttori permette una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X2X24Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A