Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035836/100
Cod. Produttore
0035836/100
Cod. EAN
4044774718019

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x1
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY (TP) 5X2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle applicazioni più esigenti. Questo cavo è realizzato con materiali di eccellenza, offrendo una resistenza e un'affidabilità eccezionali. La sua costruzione a cinque conduttori con isolamento di alta qualità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali. Scegli l'UNITRONIC LIYCY per un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X2X1Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)