Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035827/1000
Cod. Produttore
0035827/1000
Cod. EAN
4044774717890

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 5 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Schermatura: Twisted Pair
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Serie: UNITRONIC
  • Isolamento: PVC resistente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 5X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione efficace contro le interferenze. La sua struttura a 5 conduttori consente un'installazione versatile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

215 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)