Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035827/500
Cod. Produttore
0035827/500
Cod. EAN
4044774717883

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 5x2x0,75
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 5X2X0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con conduttori in materiale selezionato e superficie specifica, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche. La struttura a cinque conduttori da 0,75 mm² ciascuno lo rende ideale per collegamenti di controllo e segnalazione in ambienti industriali, assicurando flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente indicato per installazioni che necessitano di robustezza e precisione nella trasmissione dati.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

215 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)