Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591304
Cod. Produttore
1591304
Cod. EAN
4044773102413

Informazioni di prodotto

  • Tipo: J-Y(ST)Y...LG
  • Struttura: 5x2x0,6
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: RR1591304
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y...LG con struttura 5x2x0,6, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo durata e facilità di installazione.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione