Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034063
Cod. Produttore
0034063
Cod. EAN
4044773043662

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 5 coppie
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: professionale e industriale
  • Trasmissione: affidabile e di qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 5X2X0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca UNITRONIC. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua configurazione a cinque coppie di conduttori da 0,5 mm rende questo cavo ideale per l'uso in ambienti professionali e industriali, assicurando una trasmissione affidabile e di alta qualità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf