Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139524
Cod. Produttore
11139524
Cod. EAN
4064727451237

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 5X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua struttura a cinque conduttori con sezione di 0,5 mm offre una trasmissione efficace e sicura. Perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5X2X0,5Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A