Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032117/100
Cod. Produttore
1032117/100
Cod. EAN
4044777239443

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5x0,34 mm²
  • Struttura: robusta e affidabile
  • Applicazioni: industriali
  • Materiale: alta resistenza meccanica
  • Installazione: facile e sicura
  • Durata: elevata nel tempo
  • Sicurezza: caratteristiche elevate
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC ROBUST C con struttura a 5 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle applicazioni elettriche. Il materiale e la superficie del conduttore assicurano ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per installazioni industriali e ambienti esigenti. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e garantire durata nel tempo, mantenendo elevate caratteristiche di sicurezza e funzionalità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5X2X0,34Mmâ² Unitronic Robust C (Tp)