Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032117
Cod. Produttore
1032117
Cod. EAN
4044776769798

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5x2x0,34 mm²
  • Tipo: UNITRONIC ROBUST C (TP)
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Conduttori: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata per conduzione
  • Serie: UNITRONIC ROBUST
  • Affidabilità: Elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST C (TP) 5X2X0,34 è progettato per garantire affidabilità e resistenza in applicazioni elettriche. Realizzato con conduttori di alta qualità, presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente e duratura. La sua struttura robusta lo rende ideale per installazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti nel tempo, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio elettrico professionale.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5X2X0,34Mmâ² Unitronic Robust C (Tp)