Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029658
Cod. Produttore
0029658
Cod. EAN
4044773628111

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: Robotico flessibile
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Applicazione: Industriale robotica
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottima
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX ROBOT F1 C 5X2X0,34, un prodotto della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per applicazioni robotiche, offrendo una straordinaria flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione robusta lo rende ideale per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

10,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5X2X0,34Mmâ² Olflex Robot F1 (C)