Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029658/50
Cod. Produttore
0029658/50
Cod. EAN
4044774662466

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 (C) 5X2X0,34
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 (C) 5X2X0,34, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni superiori in ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza eccellente all'usura. Con una sezione di 5x2x0,34 mm, è ideale per trasmettere potenza e segnali in modo efficiente. Scegli questo cavo per le tue esigenze di automazione e robotica, dove affidabilità e prestazioni sono fondamentali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

10,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5X2X0,34Mmâ² Olflex Robot F1 (C)