Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139511
Cod. Produttore
11139511
Cod. EAN
4064727451107

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 5X2X0,2, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore e una conduzione affidabile. La struttura a 5 conduttori da 0,2 mm assicura una trasmissione efficiente dei segnali. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo cavo rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5X2X0,2Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A